Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Jeu de clés pour écrou d'essieu et écrou rainuré Universel - PL - KIT EXTR.UNIV ECR ESSIEUX ET C MOYEU Jeu de clés pour écrou d'essieu et écrou rainuré Universel - PL - KIT EXTR.UNIV ECR ESSIEUX ET C MOYEU
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://www.wurth.be, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/sl_pFgMdR1E

Jeu de clés pour écrou d'essieu et écrou rainuré Universel - PL - KIT EXTR.UNIV ECR ESSIEUX ET C MOYEU - 1
Jeu de clés pour écrou d'essieu et écrou rainuré Universel - PL - KIT EXTR.UNIV ECR ESSIEUX ET C MOYEU - 2

Jeu de clés pour écrou d'essieu et écrou rainuré Universel - PL

Jeu de clés pour écrou d'essieu/rainuré (PL)
KIT EXTR.UNIV ECR ESSIEUX ET C MOYEU

Art. N° 1952001281
EAN 4250158153134

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

15 pièces. Série lourde pour le démontage et le montage des écrous d'essieu et caches moyeux.
  • Convient aux écrous hexagonaux et octogonaux, aux écrous rainurés, bloquants, ronds avec deux trous, cylindriques en croix

  • Couple de serrage jusqu'à 700 Nm possible


Contenu de la livraison :


  • 1x clé pour écrou d'essieu et écrou rainuré

  • 2 x adaptateurs, ronds, 6 mm

  • 2 x adaptateurs, ronds, 8 mm

  • 2 x adaptateurs, ronds, 10 mm

  • 2 x adaptateurs, carrés, 6 mm

  • 2 x adaptateurs, carrés, 8 mm

  • 2 x adaptateurs, carrés, 10 mm

  • 1x chaîne de tension

  • 1x clé en T
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

3/4 pouce

Plage d'ouverture min.

70 mm

Plage d'ouverture max.

170 mm

Plage d'ouverture min./max.

70-170 mm

Poids du produit (par pièce)

4700.000 g