Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Jeu de centreurs d'embrayage - KIT DE CENTRAGE POUR EMBRAYAGE 6 PCS Jeu de centreurs d'embrayage - KIT DE CENTRAGE POUR EMBRAYAGE 6 PCS
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://www.wurth.be, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/sl_pFgMdR1E

Jeu de centreurs d'embrayage - KIT DE CENTRAGE POUR EMBRAYAGE 6 PCS - 1
Jeu de centreurs d'embrayage - KIT DE CENTRAGE POUR EMBRAYAGE 6 PCS - 2

Jeu de centreurs d'embrayage

Jeu de centreurs d'embrayage, 6 p
KIT DE CENTRAGE POUR EMBRAYAGE 6 PCS

Art. N° 1952001291
EAN 4250158153165
Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Jeu de centreurs d'embrayage Pour un centrage rapide et précis de l'embrayage.
  • Application universelle pour embrayages à disque simple ou double
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Universel pour les véhicules utilitaires, bus, machines agricoles et engins de chantier

Plage d'adhérence min.

36 mm

Plage d'adhérence max.

52 mm

Plage d'adhérence min./max.

36-52 mm

Nombre de pièces

6 PCS

Poids du produit (par pièce)

3000.000 g