Jeu de câbles de mesure de sécurité Automobile
Kit câbles mesure sécurité automobile
ENS. DE FILS DE MESURE DE SÉCURITÉ
Art. N°
071553 870
EAN 4038898215080
Prix affichés aux clients après connexion
Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 014/44.55.66.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Contenu :
- Câbles de test de 4 mm, isolation en silicone, l = 1 m ; section transversale 1,0 mm² ; courant nominal 19 A ; résiste à des températures comprises entre -80 °C et +150 °C. Un côté avec fiche de sécurité droite, côté opposé avec fiche de sécurité coudée de 4 mm.
- Pince dauphin de sécurité, entièrement isolée
- Embouts de test de sécurité à connecter, acier inoxydable, rigides, avec capuchon de protection pour tirer du courant sur chaque jambe IC (espacement de 2,54 mm)
- Taraudeuse à griffes de sécurité à connecter munie de griffes externes isolées et robustes. Courant/tension nominal(e) : 16 A / 1 000 V CAT III
- Contenu de la livraison : une version rouge et une version noire
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Jeu de câbles de mesure de sécurité Automobile comprenant:
1
x
Description:
Conforme aux exigences de la norme IEC/EN 61010-2-031
Quantité:
1
x