Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Jeu de burins pointus et plats Plus Longlife & Speed, 6 pièces

Jeu de burins pointus et plats Plus LS

Art. N° 0648860001

EAN 4056807456607

Prix affichés aux clients après connexion
Jeu de burins pointus et plats Plus Longlife & Speed, 6 pièces

Art. N° 0648860001
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
Nouvelle génération de burins plats et pointus de qualité supérieure avec porte-outil adapté à l'emmanchement SDS-plus dans un pack attrayant.

Protection anti-blocage optimisée


La nouvelle forme du burin empêche tout blocage et réduit le frottement.



Très bon pouvoir d'élimination


La conception à auto-affûtage permet de retirer davantage de matériau en moins de temps et garantit un taux d'enlèvement élevé tout au long de la durée de vie de l'outil.



Une durée de vie jusqu'à 200 % plus longue par rapport aux versions standard


Zone de travail étendue

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Pour les travaux généraux d'abattage et de perçage (piquage, mortaisage, décochage, martelage, ouverture, percée, etc.).

  • Burin pointu : Pour les matériaux durs comme le béton.

  • Burin plat : Pour les matériaux plus souples. Peut également être utilisé pour marquer la maçonnerie devant être décochée.

Type d'emmanchement

Convient pour SDS-plus

Nombre de pièces de l'assortiment

6 PCS

Jeu de burins pointus et plats Plus Longlife & Speed, 6 pièces comprenant:
3 x
Burin pointu Plus Longlife & Speed

BURIN ZEBRA POINTU PLUS LS 250 MM

Description:
Longueur: 250 mm
Nouvelle génération de burin pointu haut de gamme avec logement d'outil compatible SDS-plus.
Quantité: 3 x
3 x
Burin plat Plus Longlife & Speed

BURIN PLAT PLUS LONGLIE ET SPEED

Description:
Largeur: 20 mm; Longueur: 250 mm
Nouvelle génération de burin plat haut de gamme avec logement d'outil compatible SDS-plus.
Quantité: 3 x