Jeu de burins plats et pointus Max Longlife & Speed 6 pièces
Jeu de burins pointus et plats Max LS
Art. N° 0647860001
EAN 4056807456676
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Protection anti-blocage optimisée
La nouvelle forme du burin empêche tout blocage et réduit le frottement.
Taux d'enlèvement élevé
La conception à auto-affûtage permet de retirer davantage de matériau en moins de temps et garantit un taux d'enlèvement élevé tout au long de la durée de vie de l'outil.
Une durée de vie jusqu'à 170 % plus longue par rapport aux versions standard
Zone de travail étendue
Fiches de données de sécurité(X)
- Pour les travaux généraux d'abattage et de perçage (piquage, mortaisage, décochage, martelage, ouverture, percée, etc.).
- Burin pointu : Pour les matériaux durs comme le béton.
- Burin plat : Pour les matériaux plus souples. Peut également être utilisé pour marquer la maçonnerie devant être décochée.
Type d'emmanchement | Convient pour SDS-max |
Nombre de pièces de l'assortiment | 6 PCS |