Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Jeu d'outils de serrage pour circlip universel 26 pièces pour circlips

Jeu de pinces à circlip, ajustables, 26 pièces
PINCE REGLABLE POUR CIRCLIPS

Art. N° 1952001454

EAN 4062856450411

Prix affichés aux clients après connexion
Jeu d'outils de serrage pour circlip universel 26 pièces pour circlips

Art. N° 1952001454
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
Outil robuste pour un retrait et un montage rapides et sûrs des circlips de maintien de roulement
  • Les circlips sont ouverts et fermés à l'aide de la molette ou de l'entraînement de 3/8 pouces

  • Remplacement rapide et sûr des pointes remplaçables sur le support des mâchoires forgées

  • Comprend 12 paires de pointes interchangeables


Contenu de la livraison :


  • 1 paire de pointes droites remplaçables 2,5 - 3,0 - 3,5 - 3,8 mm

  • 1 paire de pointes coudées à 45° remplaçables 2,5 - 3,0 - 3,5 - 3,8 mm

  • 1 paire de pointes coudées à 90° remplaçables 2,5 - 3,0 - 3,5 - 3,8 mm

  • 1 clé Allen pour le remplacement des pointes
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Conception universelle lourde, par exemple pour les roulements de roue, les circlips de sécurité, les arbres d'entraînement, etc.