Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Jeu d'extracteurs étroits pour Top Gun Plus

Kit d'extracteur étroit pour Top Gun Plus

Art. N° 0891703162

EAN 4056807622347

Prix affichés aux clients après connexion
Jeu d'extracteurs étroits pour Top Gun Plus

Art. N° 0891703162
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
Fixation d'extracteur en polypropylène pour pistolet de nettoyage Top Gun Plus et 4 adaptateurs
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient au nettoyage de la sellerie et des tapis, des panneaux de porte intérieurs, des seuils de porte et des garnitures de toit.


Elimine facilement les taches, le jaunissement causé par la nicotine, les traces de pas, les jantes couvertes de sel de déneigement, les poils de chien et autres salissures de l'intérieur du véhicule.

Mode d'emploi

Nettoyer au préalable la surface à traiter à l'aide d'un aspirateur ou d'une brosse. Remplir ensuite le conteneur TOP GUN PLUS avec le nettoyant adéquat selon le rapport de mélange recommandé et brancher le TOP GUN PLUS sur l'air comprimé et un dispositif d'aspiration humide. Régler le culbuteur rouge sur la position verticale et nettoyer le tissu uniformément. Pour le séchage, ramener le culbuteur en position horizontale, dans laquelle seul l'air continue de sortir du pistolet de nettoyage.

Largeur

380 mm

Profondeur

85 mm

Hauteur

69 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pistolet de nettoyage pneumatique TOP Gun Plus

CLNGUN-(TOP GUN PLUS)

Pistolet nettoyant professionnel avec extracteur supplémentaire et raccord d'aspirateur pour nettoyer toutes les surfaces du véhicule.