Jeu d'extracteurs de vis, courts 10 pcs
Assortiment d'extracteurs de vis, courts, 10 pcs
KIT EXTRACTEUR DE DOUILLES-10PCS
Art. N° 0714131100
EAN 4052703272792
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Caractéristiques
- Profil spiralé conique fabriqué avec précision
- Entraînement 6 pans de 13 mm pour douilles
- Elargissement limité par le collier
- Fourni dans une boîte en métal avec alvéole en mousse de haute qualité avec effet de serrage
Idéal pour une utilisation dans les zones difficilement accessibles
grâce à la conception courte
Gains de temps considérables
puisqu'aucun perçage ni soudage n'est nécessaire
Elargissement limité
grâce au collier
Les extracteurs constituent des solutions parfaitement adaptées à la gestion des écrous ou têtes de vis rouillés, foirés ou endommagés. Une distinction générale est faite entre les applications intérieures et extérieures. L'application intérieure est idéale pour les vis TX ou à six pans mâle. L'application extérieure est principalement adaptée aux profils à tête hexagonale.
Fiches de données de sécurité(X)
Sélectionner un extracteur adapté et l'insérer dans la vis à l'aide d'une douille de 13 mm et d'un cliquet. La spirale conique agressive de l'extracteur agrippe solidement le matériau de la vis et permet l'extraction sécurisée de cette dernière. Convient également à l'extraction des vis et boulons cassés. Percer par endroits la vis ou le boulon cassé. Elargir l'alésage d'un demi-millimètre jusqu'à un diamètre de 6 mm. Elargir le diamètre de l'alésage de 8 à 14 mm en procédant d'un millimètre à la fois. Sélectionner un extracteur adapté, le visser dans l'orifice percé, puis extraire la vis ou le boulon.
Nombre de pièces de l'assortiment | 10 PCS |
FMINRT-(0714131100)