Kit d'entonnoirs en plastique 4 pièces
Jeu d'entonnoirs en plastique
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Résistance à l'huile et au carburant
- Adapté au contact alimentaire
- Matériau plastique robuste
Contenu de la livraison :
1 entonnoir en plastique dia. 50, h = 60 mm ; 1 entonnoir en plastique dia. 70, h = 75 mm ; 1 entonnoir en plastique dia. 90, h = 90 mm ; 1 entonnoir en plastique dia. 115, h = 100 mm
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Plastique |
Nombre de pièces | 4 PCS |
Couleur | Rouge |
Poids du produit (par pièce) | 72 g |
Design | Avec œillet |
Résistance à | Huile |