Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Jeu d'embouts mâles TX SUPER GRIP

Jeu d'embouts mâles TX Supergrip
ASSORTIMENT D'EMBOUTS TX SUPERGRIP

Art. N° 1952001320

EAN 4061975528636

Prix affichés aux clients après connexion
Jeu d'embouts mâles TX SUPER GRIP

Art. N° 1952001320
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
Permet le desserrage de vis avec empreinte TX usée

Adapté pour toutes les empreintes TX femelles


Le profil spécial de l'embout permet de "mordre" l'empreinte TX usée ou arrondie et permet ainsi son desserrage


Matériau particulièrement résistant et qualitatif


Utilisable avec une visseuse ou un cliquet grâce à l'adaptateur 1/2'' x 10 mm fourni


Contient des embouts T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 lg 50 mm avec 6 pans 1/4'' et T45, T50, T55 lg 38 mm avec 6 pans de 10 mm

Indication
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type d'empreinte

0-sans objet

Nombre de pièces de l'assortiment

11 PCS