Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Jeu commande synchrone Schimos 80

Jeu commande synchrone Schimos 80

Art. N° 0687910610

EAN 4053479337920

Prix affichés aux clients après connexion
Jeu commande synchrone Schimos 80

Art. N° 0687910610
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
Convient pour

Portes en bois

Option de montage

Montage mural, Montage au plafond

Capacité de charge

80 kg

Convient pour épaisseur de porte min./max.

26-40 mm

Convient pour une largeur de porte min.

450 mm

Convient pour largeur de porte max.

1050 mm

Amortissement

Non

Vers DIN

DIN R/L