Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Jeu ASSY® 4 dia. 4,0 + 3,5 + 4,0 mm

Jeu ASSY 4 tête filet fraiseur, 8 000 pcs

Art. N° 0988002286

EAN 4062856365081

Prix affichés aux clients après connexion
Jeu ASSY® 4 dia. 4,0 + 3,5 + 4,0 mm

Art. N° 0988002286
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
8 000 pièces
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Jeu ASSY® 4 dia. 4,0 + 3,5 + 4,0 mm comprenant:
1 000 x
Vis à bois de montage ASSY® 4 CS Acier zingué, filetage total, tête fraisée

VIS-BOIS-ASSY4-FT-RW20-(A2K)-3,5X16/12

Description:
3,5 x 16 mm
Vis à filetage total avec tête fraisée pour fixer la quincaillerie ou les connecteurs d'armoire dans les panneaux en bois ou en matière bois dans les zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 1 000 x
1 000 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW20-(A2K)-3,5X20/12

Description:
3,5 x 20 mm
Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 1 000 x
1 000 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW20-(A2K)-3,5X25/17

Description:
3,5 x 25 mm
Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 1 000 x
1 000 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW20-(A2K)-3,5X30/18

Description:
3,5 x 30 mm
Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 1 000 x
1 000 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW20-(A2K)-3,5X35/21

Description:
3,5 x 35 mm
Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 1 000 x
500 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW20-(A2K)-3,5X40/25

Description:
3,5 x 40 mm
Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 500 x
500 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW20-(A2K)-4X30/18

Description:
4 x 30 mm
Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 500 x
500 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW20-(A2K)-4X35/21

Description:
4 x 35 mm
Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 500 x
500 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW20-(A2K)-4X40/24

Description:
4 x 40 mm
Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 500 x
500 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW20-(A2K)-4X45/29

Description:
4 x 45 mm
Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 500 x
500 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW20-(A2K)-4X50/33

Description:
4 x 50 mm
Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 500 x