Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Jauge de réparation d'impact de pierre

Jauge de réparation d'impact de pierre

Art. N° 0891670

EAN 4050382647818

Prix affichés aux clients après connexion
Jauge de réparation d'impact de pierre

Art. N° 0891670
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
Pour déterminer le champ de vision longue distance du conducteur sur les voitures et les véhicules utilitaires

Pour évaluer les dommages dus aux éclats de pierres sur le pare-brise


  • Seuls les dommages dus aux éclats de pierres ne se trouvant pas dans le champ de vision longue distance du conducteur peuvent être réparés

  • Détection et évaluation simples des réparations d'éclats de pierres ou remplacement du pare-brise


Outil pour fournir des conseils d'expert aux clients à la réception du département Service


Offre un moyen simple d'apporter de la valeur ajoutée et d'augmenter le chiffre d'affaires de l'atelier



Conception de qualité supérieure


  • Caoutchouc porteur placé dans les coins : le pare-brise n'est pas rayé et ne glisse pas

  • Conception incurvée, pour un meilleur ajustement sur le pare-brise

  • Qualité de plastique optimale


Aides au marquage supplémentaires


  • Longueur de fissure (max. 50 mm)

  • Diamètre max. du cratère (5 mm)

  • Surface des bords (environ 100 mm)
Indication

Les conditions obligatoires ont été ajoutées au modèle.

Domaine d'application

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Pour déterminer le champ de vision longue distance du conducteur sur les voitures et les véhicules utilitaires

  • Pour évaluer les dommages dus aux éclats de pierres sur le pare-brise

  • Seuls les dommages dus aux éclats de pierres ne se trouvant pas dans le champ de vision longue distance du conducteur peuvent être réparés Détection et évaluation simples des réparations d'éclats de pierres ou remplacement du pare-brise
Mode d'emploi
  • 1. Placer la jauge au-dessus de l'axe central du volant, au niveau de l'essuie-glace supérieur

  • 2. Placer la jauge sous l'axe central du volant, au niveau de l'essuie-glace inférieur S'il existe un éclat de pierre dans les zones définies (champ de vision longue distance du conducteur), la réparation du pare-brise n'est pas autorisée par la loi. Le pare-brise devra être remplacé.