Jauge de précision
Jauges de précision
JAUGE DE PRECISION 0,05-1,00 20LAMES
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Plaquettes de jauge coniques
- Longueur : 100 mm
- Sur support en plastique
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur de la feuille | 12.7 mm |
Longueur de feuille | 100 mm |
Longueur | 105 mm |
Couleur | Vert |
Matière de la lame | Acier à ressorts |
Nombre de feuilles | 20 PCS |
Épaisseur de lame min./max. | 0,05-1 mm |
Liste des épaisseurs de lame | 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.6, 0.65, 0.7, 0.75, 0.8, 0.85, 0.9, 0.95, 1 |