Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

P-1000 handschoen voor elektricien

Isolerende handschoen P-1000
SPANNINGSHANDSCH-KL0-APC2-MT9

Art.-nr. 0899408509

EAN 4068362028953

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
P-1000 handschoen voor elektricien

Art.-nr. 0899408509
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
Elektrisch isolerende beschermende handschoen conform EN 60903 Klasse 0 voor werkzaamheden aan elektrische systemen en elektrische voertuigen. Extra bescherming door vlamboogtest van klasse 2 conform EN 61482-1-2.
  • Bestand tegen zuren, ozon en lage temperaturen (categorie AZC)

  • Zeer flexibel en goede tastgevoeligheid

  • Laagdikte max. 1 + 0,6 mm volgens de norm
Opmerking

Er moet rekening worden gehouden met de testvoorschriften en de levensduur. Meer informatie vindt u onder "Documenten" in de online shop of op www.wuerth-documents.com.



Draag overhandschoenen bij het uitvoeren van werkzaamheden waarbij sprake is van mechanische belasting en risico op sneden!

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden waarbij onderdelen onder spanning staan

  • Onderhoud en reparatie van elektrische en hybride voertuigen

  • Brand- en reddingsoperaties

  • Elektriciteitsleveranciers en installatiebedrijven

  • Elektrawerkplaatsen

Maat

9

Lengte

410 mm

Materiaaldikte

1 mm

Materiaal

Latex

Kleur

Rood

Normering

EN 60903, IEC 60903

Klasse

0

Vlamboog

Klasse 2

Bedrijfsspanning (wisselspanning)

1000 V AC

Bedrijfsspanning (gelijkspanning)

1500 V DC

Testspanning (wisselspanning)

5000 V AC

Test spanning (gelijkspanning)

10000 V DC

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Lashandschoen W-130

LASHANDSCHOEN-W130-RUNDLEER-GEV-MT10

Flexibele beschermende handschoen voor TIG-lassen en werken met een uitstekende vingertopgevoeligheid