Isolatieplug W-ID Easy
Isolatieplug, W-ID EASY
Art.-nr. 0903500919
EAN 4053479158747
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Geen gecompliceerde afstandsmontage voor lichte lasten
- Voor bevestiging afsluitpanelen in isolatieplaten (bijv. externe wanden met composietsystemen voor thermische isolatie)
- Geschikt voor gebruik buitenshuis of in natte ruimten — roestvrijstalen A2-schroef en ring
- Thermische bruggen treden niet op omdat de plug het metselwerk niet binnendringt
- De plug wordt gebruikt in doordrukmontage
Voor tijd- en kostenbesparende installatie op de bouwplaats
- De metaalplaten kunnen in de werkplaats worden voorbereid
- De installatie kan door één persoon worden uitgevoerd
- Geen gereedschapswissel nodig tijdens de montage
- Het is niet nodig om vooraf te boren in metselwerk of in composietsystemen met thermische isolatie
Optioneel accessoire: Handponstang voor het maken van ronde gaten in het plaatmetaalgedeelte dat moet worden verankerd (de gaten kunnen ook worden geboord in het plaatmetaalgedeelte).
Datasheets(X)
Voor montage van plinten, kitstrips, stuclijsten, stucprofielen, bevestigingsstrips, wandverbindingsplaten, metalen wandbedekkingen, gootkappen, ventilatieafdekkingen, grindborders, brievenbussen, lichtfittingen, huisnummers, reclameborden, bedrijfsnaamplaten, verkeersborden en insectenhorren
![]() | |
Ankerlengte | 45 mm |
Kopdiameter (ds) | 20 mm |
Kleur | Koper |
Gatdiameter in bouwdeel (d bouw) | 10 mm |
Plaatsingsdiepte (h s) | 45 mm |
Materiaal | RVS A2 |
Materiaal schroef | RVS A2 |
Schachtdiameter | 9 mm |
Schroefdraadlengte (plugdraad) | 41 mm |