Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Isolatieplug SHARK® ISO

Isolatieplug SHARK ISO
ISOLATIESCHROEF-SHARK ISO-KST-28X95

Art.-nr. 590350095

EAN 4062856809530

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Isolatieplug SHARK® ISO

Art.-nr. 590350095

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het bevestigen van lichtgewicht armaturen in drukbestendige ETICS-isolatiepanelen - ideaal voor duurzame isolatiematerialen van houtvezels
  • Werkt in alle gangbare drukvaste isolatiematerialen

  • Kan perfect worden vastgeschroefd zonder het isolatiemateriaal voor te boren

  • Geen gecompliceerde afstandsmontage voor lichte bevestiging

  • Voor dunne stuclagen < 4 mm, is voorboren niet nodig

  • Snelle en goedkope montage zonder de vorming van koudebruggen

  • Bestand tegen rotten, verwering en veroudering (hoogwaardige PP-kunststof)

  • Voor verwerking met accuboor/schroefmachine

  • Geschikt voor voorgepositioneerde montage

  • Bevestiging via mechanische vergrendeling

  • Voor montage adviseren wij de ASSY-D schroeven

  • Temperatuurbereik toepassing: -20 °C tot +100 °C
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Voor bevestiging van componenten in combinatie met hout, spaanplaat en metrische bouten (bijv. ASSY-D)

  • In toepassingen buiten of in vochtige ruimten in combinatie met een roestvaststalen schroef (bijv. Wüpofast A2)

  • Voor het bevestigen van huisnummerplaten, verlichting, alarmsystemen, etc. op koude plaatsen/in ruimten met airconditioning, isolatiebouw, geprefabriceerde woningbouw, gevelbouw, elektrische installaties, etc.

  • Toepassing in drukvaste isolatiematerialen met of zonder stuclaag

  • Kan worden gebruikt in drukvaste natuurlijke isolerende materialen gemaakt van houtvezels

  • Ter voorkoming van het binnendringen van water, sluit u het af met siliconenkit
Handleiding

Voor toepassingen op geïsoleerde gevels met max. 4 mm stuclaag: Zonder voorboren direct inschroeven met een accuboor/schroefmachine en het meegeleverde plaatsingsgereedschap. Zet de bevestiging vervolgens vast met een geschikte schroef (aanbevolen: Assy-D).

Ankerlengte

95 mm

Kleur

AntracietGrijs RAL 7016

Plaatsingsdiepte (h s)

95 mm

Materiaal

PP GF - Polypropyleen glasvezelversterkt

Prestatiegegevens
Anker 50 95
Isolatie EPS 032 PU 024 Houtvezel 039 Minerale vezel 035 EPS 032 PU 024 Houtvezel 039 Minerale vezel 035
Aanbev. belastingen Frec.1) [kN] 0,04 0,04 0,05 0,03 0,09 0,14 0,10 0,06
Asafstand a ≥ [mm] 150 300
Randafstand c ≥ [mm] 75 150
Min. plaatsingsdiepte hs [mm] 50 95
Draad-∅schroef dthr [mm] 4 - 4,5/M4 4 - 4,5/M4 4 - 4,5/M4 4 - 4,5/M4 8/M8 8/M8 8/M8 8/M8
Maximale inschroefdiepte van de schroef da [mm] 20-30 40-60
Boordiam. ∅ ddrl. [mm] Voorboren in het isolatiemateriaal is niet nodig Voorboren in het isolatiemateriaal is niet nodig
Gat ∅ in het te bevestigen bouwdeel dcon [mm] 4,5-5,0 8,5
Gat ∅ in een stuclaag ≤ 4 mm d [mm] Bij een stuclaag met een dikte ≤ 4 mm is voorboren niet nodig Bij een stuclaag met een dikte ≤ 4 mm is voorboren niet nodig
Gat ∅ in stuclagen > 4 mm of in de gevelplaat d [mm] 18 30
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
ASSY® D pluggenschroef lenskop

SCHROEF-PLVZK-HO-RW40-(A2K)-8X70/60

Zonder boorpunt, voor gebruik met kunststofpluggen
x 75 st
ASSY® D pluggenschroef panhead, zonder boorpunt

SCHROEF-PANHD-HO-RW40-(A2K)-8X70/60

Voor gebruik met kunststofpluggen
x 75 st
Zeskantbout met voldraad ISO 4017 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW10-(A2K)-M6X30
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kraag voor bevestiging van valbuizen

ROZET-PLG-(W-ID)

Voor het visueel afdekken van het isolatieanker SHARK® ISO 95-sets en het afstandsmontagesysteem AMO®-Therm Mini
x 10 st
Centreerboor wolfraamcarbide

BOOR-CENT-GATZA-HM-D8,0-L120MM

Voor gebruik met gatzagen van wolfraamcarbide en hamerbestendige lichte kernboren in metselwerk
x 1 st
Standaardopname zeskant, maat 11 voor boormachines

OPN-BOORKROON-6KT-SW11-M16-L90MM