Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Isolatienagel W-IN

Isolatienagel W-inch 90mm

Art.-nr. 0903791160

EAN 4045727508725

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Isolatienagel W-IN

Art.-nr. 0903791160

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 200 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Kopdiameter 90 mm
  • Hoogwaardig PP

  • Temperatuurstabiel van – 40°C tot + 80°C

  • Geringe boor-Ø van 8 mm

  • Eenvoudige en snelle montage

  • Geringe inbrengdiepte van min. 20 mm — minder boortijd

  • Plug zonder spreidnagel
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Voor bevestiging van isolatiematerialen voor gevels met ventilatie aan de achterkant

  • Voor bevestiging van folies, afdichtfolies aan de buitenkant van kelders

  • Te gebruiken in uiteenlopende massieve oppervlakken zoals beton, massieve kalkzandsteen, baksteen

  • Voor bevestiging van zachte, niet-zelfdragende isolatiematerialen, bijv. steenwol of glaswol

Ankerlengte (l)

160 mm

Maximale bevestigingshoogte (d a) (da)

140 mm

Schijfdiameter

90 mm

Nominale boordiameter (d 0)

8 mm

Plaatsingsdiepte (h s)

20 mm

Boorgatdiepte (t)

25 mm

Materiaal

PP - polypropyleen

Hallogeenvrij

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie