Isolatiemateriaalhouder W-DH
Isolatiemateriaalhouder W-DH
ISOLATIEMATERIAALPLAATJE-PVC-D90MM
Art.-nr. 090378090
EAN 4011231847865
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Hoogwaardig polypropyleen (PP)
- Thermisch stabiel van -40 °C tot +100 °C
- Snelle en eenvoudige installatie
- De isolatieschijf kan worden gebruikt met slagpluggen
- De isolatieschijf kan met spaanplaatschroeven aan hout worden bevestigd
Datasheets(X)
- Het bevestigen van dekzeilen en foliën in de bouw
- Voet ∅ 50 mm: voor bevestiging van harde, zelfdragende isolatiematerialen, bijv. polystyreen
- Voet ∅ 90 mm: voor bevestiging van zacht isolatiemateriaal, bijv. steenwol en glaswol
- Te gebruiken in beton en metselwerk in combinatie met slagplug ∅ 8 mm
- Te gebruiken in hout in combinatie met spaanplaat- of houtschroeven met een min. kop ∅ 12 mm
Schijfdiameter | 90 mm |
Binnendiameter gat (d gat) | 9 mm |
Schijfhoogte (h schijf) | 7 mm |
Diameter verzinking (d verzinking) | 14 mm |
Materiaal | PP - polypropyleen |
| Belastingwaarden | |||
| Ankerdiameter [mm] | 50 en 90: | ||
| Aanbevolen trekbelasting | in combinatie met slagplug | Frec. [kN] | 0,10 plaat buigt naar achteren in geval van overbelasting |
| in combinatie met spaanplaatschroef | 0,10 plaat buigt naar achteren in geval van overbelasting | ||
| Aanbevolen afschuifbelasting | in combinatie met slagplug | Frec. [kN] | Max. 0,15 Zie belastingwaarden 93 slagplug W-ZND |
| in combinatie met spaanplaatschroef | max. 0.15 afhankelijk van de buigbeweging van de spaanplaatschroef | ||
| Karakteristieke waarden | ||
| Boorgatdiepte | t ≥ [mm] | 45 |
| Plaatsingsdiepte | hS ≥ [mm] | 40 |
| Minimale bouwdeeldikte | d ≥ [mm] | 500 |
| Nominale boor ∅ | ddrl. [mm] | 8 in metselwerk en beton |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!