Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Isolatielijm

1C polyurethaan isolatielijm
PISTOOLSCHUIM-ISOLATIE-PERIMETER-750ML

Art.-nr. 08924005

EAN 4050641324368

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Isolatielijm

Art.-nr. 08924005
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
1-component-polyurethaanlijm voor het lijmen van polystyreen hardschuimplaten aan randen

Ideaal afgestemde producteigenschappen


  • Hoge opbrengst

  • Snelhardend

  • Goede hechteigenschappen

  • Zeer geringe uitzetting achteraf


Eenvoudige verwerkings- en aanbrengmethode


  • Bus droogt niet uit wanneer deze goed wordt gebruikt en opgeslagen

  • Bussen blijven bruikbaar na onderbrekingen in de aanbrenging

  • Geen complexe reiniging van gereedschappen of machines nodig

  • Minder opslagruimte vereist door hoog rendement


Hoge opbrengst (15 m²/bus)



Hoge mate van materiaalduurzaamheid


  • Waterbestendig

  • Bestand tegen veroudering

  • Rot niet

  • Bestand tegen een groot aantal verschillende verfsoorten en chemicaliën


Niet belastend voor het milieu


  • Uitstekende warmte-isolatie

  • Bevat geen FK's en HFK's
Opmerking

De randenlijm is alleen een montagehulpmiddel voor het vastzetten van isolatieplaten. De uiteindelijke hechtsterkte wordt verkregen door de contactdruk van de grond, het grind, enz. dat als opvulmiddel wordt gebruikt. Het opvullen moet binnen 14 dagen na het hechten plaatsvinden.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

1-component-polyurethaan-randenlijm voor het lijmen van polystyreen hardschuimplaten bij randen van buitengevels volgens DIN 4108-2. Hecht aan alle gangbare bouwondergronden zoals: beton, metselwerk, steen, pleisterwerk, hout, metaal, polystyreen en bitumen.

Handleiding

Vóór gebruik moet de bus stevig op het pistool worden geschroefd en ca. 30 keer met het pistool aan de onderkant worden geschud om de hechtsterkte te optimaliseren. Na het vaststellen van de lijmstrook spuit u de lijm van onder naar boven zo verticaal mogelijk op de ondergrond. Druk de isolatieplaten er binnen 8 minuten stevig op vast en fixeer ze licht. U voltooit de aanbrenging door alle open voegen te dichten met de randenlijm en na het uitharden overhangende randen af te snijden. Wanneer de werkzaamheden worden onderbroken of voltooid, moet de dop van het pistool dicht zijn. Reinig het pistool met PURLOGIC Clean. Uitgeharde lijm moet mechanisch worden verwijderd. Raadpleeg voor uitgebreide informatie het technische gegevensblad vóór gebruik.

Chemische basis

Polyurethaan, één component

Kleur

Groen

Geur

Karakteristiek

Kleefvrij na

8 min

Voorwaarde kleefvrij oppervlak

bij 30 mm klevende lijn, 20 °C en 65% relatieve vochtigheid. Varieert afhankelijk van invloeden van buiten af.

Uithardingstijd

30 min

Voorwaarden volledige doorharding/uitharding

30 mm klevende lijn, 20 °C en 65% relatieve vochtigheid. Varieert afhankelijk van externe invloeden.

Volle belastbaarheid

12 h

Voorwaarde volle belastbaarheid

bij 30 mm klevende lijn, 20 °C en 65% relatieve vochtigheid. Varieert afhankelijk van invloeden van buiten af.

Minimale verwerkingstemperatuur

5 °C

Maximale verwerkingstemperatuur

25 °C

Minimale verwerkingstemperatuur ondergronds

5 °C

Maximale verwerkingstemperatuur ondergronds

35 °C

Min. temperatuurbestendigheid

-40 °C

Max. temperatuurbestendigheid

90 °C

Opbrengst (oppervlak)

15 m²

Inhoud

750 ml

Brandklasse

B3 - Licht ontvlambaar

Voorwaarde brandklasse

conform DIN 4102-1

Resistent tegen

Veroudering

UV-bestendig

Nee

Maximale drukvastheid

0,3 N/mm²

Warmtegeleiding λ

0,037 W/(m*K)

Voorwaarde warmtegeleiding λ

conform DIN 52612

Houdbaarheid vanaf productie

12 maanden

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

rechtopstaand en koel bewaren

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
1-component-schuimpistool PURLogic® Xpress

SCHUIMPISTOOL-1C-PURLOGIC-XPRESS-PLASTIC

Voor het professioneel aanbrengen van 1-componentpistoolschuim
x 1 st
PU-schuimreiniger PURlogic® Clean

PISTOOLSCHUIM-PURLOGIC-CLEAN-500ML

Verwijdert snel en eenvoudig verse resten van PU-schuim
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie