Isolatiehouder W-DSH
ISOLATIEPLUG DSH 65 18,5X60MM.
Art.-nr. 0864650060
EAN 4038898466116
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Met voorgemonteerde nagel
- Boren niet nodig, geen stof
Datasheets(X)
- Voor betonnen ondergrond volgens EN 206 (gele patronen worden aanbevolen)
- Voor massief kalkzandsteen (groene patronen worden aanbevolen)
![]() | |
Materiaal | HDPE - Hogedichtheidspolyethyleen |
Kleur | Grijs |
Schijfdiameter (Ø T) | 65 mm |
Schachtdiameter (ØdA) | 18,5 mm |
Materiaal nagel | Staal |
Oppervlak nagel | Verzinkt |
Geschikt voor apparaatcategorie | Würth BST MA-75 (met isolatiemateriaalhouder) |
Dikte isolatiemateriaal (LD) | 60 mm |
Nagellengte | 52 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!