Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Isolatiehouder W-DSH

Isolatiehouder W-DSH
ISOLATIEPLUG DSH 65 18,5X120MM.

Art.-nr. 0864650120

EAN 4038898466147

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Isolatiehouder W-DSH

Art.-nr. 0864650120

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 200 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Snelle en efficiënte bevestiging van isolatiematerialen op betonnen basis (standaardbeton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) volgens EN 206
  • Met voorgemonteerde nagel

  • Boren niet nodig, geen stof
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Voor betonnen ondergrond volgens EN 206 (gele patronen worden aanbevolen)

  • Voor massief kalkzandsteen (groene patronen worden aanbevolen)

Materiaal

HDPE - Hogedichtheidspolyethyleen

Kleur

Grijs

Schijfdiameter (Ø T)

65 mm

Schachtdiameter (ØdA)

18,5 mm

Materiaal nagel

Staal

Oppervlak nagel

Verzinkt

Geschikt voor apparaatcategorie

Würth BST MA-75 (met isolatiemateriaalhouder)

Dikte isolatiemateriaal (LD)

120 mm

Nagellengte

52 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Isolatiehouderset

OPZETSTUK ISOLATIEPLUGGEN (BST MA-75)

Omzetting zonder gereedschap voor installeren van isolatiehouder met schiethamer BST MA-75