Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Isolant de tuyau FLEXEN® S2 Section de 2 m

FLEXEN isolation thermique mousse caoutchouc S2 flexible 2 m

Art. N° 5258413028

EAN 4065746007467

Prix affichés aux clients après connexion
Isolant de tuyau FLEXEN® S2 Section de 2 m

Art. N° 5258413028

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 72 m

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

  • Faible densité de fumée

  • Ignifuge

  • Hautement flexible
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationPour l'isolation des systèmes suivants :

  • Conduites de chauffage et d'eau chaude conformément à la norme GEG 2024


  • Conduites d'eau froide conformément à la norme DIN 1988

Matière

Caoutchouc naturel

Couleur

Anthracite

Diamètre de tube

28 mm

Épaisseur du matériau isolant

13 mm

Longueur

2 m

Plage d'application selon la norme GEG

50% (Fe)

Température d'utilisation min./max.

0 jusqu'à 100 °C

Conductivité thermique λ

0,040 W/(m·K)

Conditions de conductivité thermique λ

à une température moyenne de 40 °C, conforme à la norme DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667

Classe du matériau de construction

CL-s2, d0 - Faible inflammabilité

Condition pour la classe du matériau de construction

conforme à la norme DIN EN 13501

Sans agents gonflants halogénés (< 0,1 %)

Oui

Sans hexabromocyclododécane (< 0,1 %)

Oui

SVHC selon REACH < 0,1 %

Oui

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)

Yes

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)

No

Free of antimony trioxide ( 0.1 %)

No

Sans tris-(2-carboxyméthyle)-phosphine de bore (< 0,1 %)

Oui

Sans polybromodiphényléthers (< 0,1 %)

Oui

Sans biphényles polybromés (< 0,1 %)

Oui

Sans composés de bore (< 0,1 %)

Oui

Sans plomb (< 0,1 %)

Oui

Sans étain (< 0,1 %)

Oui

Sans granulés issus de débris de pneus

Oui

Zone d'application conformément à la loi allemande relative à l'énergie des bâtiments (GEG) : Aucune exigence
Zone d'application C conformément à la loi allemande relative à l'énergie des bâtiments (GEG) 200
Zone d'application D conformément à la loi allemande relative à l'énergie des bâtiments (GEG) 200
Zone d'application E conformément à la norme DIN 1988
Réf.
5258 409 015
5258 409 018
5258 409 022
5258 409 028
5258 409 035
5258 409 042
Zone d'application conformément à la loi allemande relative à l'énergie des bâtiments (GEG) : 100 %
Zone d'application A conformément à la loi allemande relative à l'énergie des bâtiments (GEG) 200
Réf.
5258 426 015
5258 426 018
5258 426 022
5258 426 028
5258 440 028
5258 440 035
5258 450 042
Zone d'application conformément à la loi allemande relative à l'énergie des bâtiments (GEG) : 50 %
Zone d'application B conformément à la loi allemande relative à l'énergie des bâtiments (GEG) 200
Zone d'application E conformément à la norme DIN 1988
Réf.
5258 413 015
5258 413 018
5258 413 022
5258 413 028
5258 420 028
5258 420 035
5258 425 042
5258 425 048
5258 430 054
5258 440 060
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Ruban disolation en caoutchouc, anthracite pour caoutchouc FLEXEN® S2 avec isolation thermique

WRAPGTPE-HEATINGRBR-SA-50MMX15MX3MM

Couteau de matériaux isolants avec lame lisse

COUTEAU FLEXIBLE, 31CM, LISSE

Idéal pour couper divers matériaux isolants.
x 1 pcs
Colle FLEXEN®

COLLE POUR MANCHONS DISOLATION 220G

Pour isolation thermique en mousse de caoutchouc FLEXEN® S2, en caoutchouc plus, en caoutchouc, PE, PE stable, bloc excentrique compact