Inzetstuk brandersproeier
TB-BRANDER-SLM-ESTZ
Art.-nr. 096380 731
EAN 4062855168300
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Diameter per houder: ca. 21 mm
Alleen geschikt voor lades met een breedte van 556 mm en een diepte van 380 mm.
Datasheets(X)
Breedte | 470 mm |
Hoogte | 25 mm |
Diepte | 330 mm |
Geschikt voor lade | MSM 60/380 |
Productgewicht (per stuk) | 0,800 kg |
Kleur | Antracietgrijs RAL 7016 gestructureerd |
Materiaal | Staal |