Inzetdoos Voor lade-inzetten
INZETBAKJE-KM-ORANGE-IBF3
Art.-nr. 096372 056
EAN 4050382597281
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Geschikt voor lade-inzetten
- Temperatuurbestendig van –10 °C tot +70 °C
- Van polystyreen
Datasheets(X)
Typeomschrijving | IBF3 |
Breedte | 208 mm |
Hoogte | 63 mm |
Diepte | 52 mm |
Productgewicht (per stuk) | 0,060 kg |
Kleur | Oranje |
Materiaal | PS - polystyreen |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!