Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Inzetdoos Voor lade-inzetten

INZETBAKJE-KM-GRUEN-IBD3

Art.-nr. 096372 054

EAN 4050382597298

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Inzetdoos Voor lade-inzetten

Art.-nr. 096372 054
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
Kan desgewenst afzonderlijk worden gecombineerd
  • Geschikt voor lade-inzetten

  • Temperatuurbestendig van –10 °C tot +70 °C

  • Van polystyreen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Typeomschrijving

IBD3

Breedte

156 mm

Hoogte

63 mm

Diepte

104 mm

Productgewicht (per stuk)

90,000 g

Kleur

Groen

Materiaal

PS - polystyreen

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Lade-inzetten

SCHUIFLADE INZETSLM-LEER-SBX38

Overzichtelijke en ordelijke opslag van kleine onderdelen
x 1 st
Lade-inzetten

SCHUIFLADE INZETSLM-LEER-SBX33

Overzichtelijke en ordelijke opslag van kleine onderdelen