Inzetdoos Voor lade-inzetten
INZETBAKJE-KM-DUNKELGRUEN-IBG3
Art.-nr. 096372 057
EAN 4050382597052
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Geschikt voor lade-inzetten
- Temperatuurbestendig van –10 °C tot +70 °C
- Van polystyreen
Datasheets(X)
Typeomschrijving | IBG3 |
Breedte | 312 mm |
Hoogte | 63 mm |
Diepte | 104 mm |
Productgewicht (per stuk) | 0,200 kg |
Kleur | Donkergroen |
Materiaal | PS - polystyreen |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!