Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Inzetdoos Voor lade-inzetten

INZETBAKJE-KM-BLAU-IBC3

Art.-nr. 096372 053

EAN 4050382597366

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Inzetdoos Voor lade-inzetten

Art.-nr. 096372 053
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
Kan desgewenst afzonderlijk worden gecombineerd
  • Geschikt voor lade-inzetten

  • Temperatuurbestendig van –10 °C tot +70 °C

  • Van polystyreen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Typeomschrijving

IBC3

Breedte

104 mm

Hoogte

63 mm

Diepte

104 mm

Productgewicht (per stuk)

0,030 kg

Kleur

Blauw

Materiaal

PS - polystyreen

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Lade-inzetten

SCHUIFLADE INZETSLM-LEER-SBX38

Overzichtelijke en ordelijke opslag van kleine onderdelen
x 1 st
Lade-inzetten

SCHUIFLADE INZETSLM-LEER-SBX33

Overzichtelijke en ordelijke opslag van kleine onderdelen