Inwendige uitdraaier, zeskant, kort
Inwendige uitdraaier, zeskant, kort
UITDRAAIER-INWENDIG-KORT-6KT-SW13-D8
Art.-nr. 0714131108
EAN 4052703272648
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Deze uitdraaiers zijn een oplossing voor verroeste, rondgedraaide of beschadigde moeren of schroefkoppen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen inwendige en uitwendige toepassing. Inwendige toepassing is ideaal voor het behandelen van binnenzeskant- of TX-schroeven. Externe toepassing is hoofdzakelijk geschikt voor zeskantkoppen.
Datasheets(X)
Selecteer een passende uitdraaier en draai deze in de schroef met behulp van een dopsleutel van 13 mm en een ratel. De agressieve conische spiraal van de uitdraaier vreet zich veilig vast in het materiaal van de schroef en maakt het zo mogelijk dat deze wordt uitgedraaid. Ook geschikt om afgebroken bouten en schroeven uit te draaien. Boor de afgebroken bout of schroef voor. Vergroot gaten tot Ø 6 mm met een halve millimeter. Vergroot gaten tot Ø 8–14 mm met een millimeter. Selecteer een passende uitdraaier, schroef deze in het geboorde gat en draai vervolgens de schroef of bout uit.
Diameter | 8 mm |
Lengte | 28 mm |