Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Inweekspray, reinigingsconcentraat

Inweekspray, reinigingsconcentraat

Art.-nr. 08930259
EAN 4065746436991

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Alkalisch reinigingsmiddel voor het inweken en verwijderen van hardnekkige verontreinigingen

Effectieve voorreiniger


  • Versnelt het week worden en verwijderen van hardnekkige verontreinigingen zoals insectenresten, teer, hars, vogelpoep

  • Betere wasresultaten


Voor meerdere doelen inzetbaar


Kan worden gebruikt voor hogedrukreiniging/voorreiniging en in inweeksproeiers



Fosfaat-, AOX- en siliconenvrij



pH-waarde in concentraat: ca. 13



Gemakkelijk biologisch afbreekbaar conform OESO*



Niet van invloed op de werking van scheiders van lichte vloeistoffen



* OESO = Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

Opmerking
  • Niet laten drogen en niet gebruiken op verzinkte oppervlakken

  • Bij oppervlakken die gevoelig zijn voor alkaliën, zoals aluminium, het middel eerst testen

  • Beschermen tegen vorst

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Afgestemd op hogedrukreiniging/inweken in borstelwasstraten, hogedrukportaalwasstraten, hogedrukwassen in self-service-wascabines en inweeksproeiinrichtingen

Handleiding
  • Onverdund in de borstelwasstraat doseren. Gebruiksconcentratie: ca. 0,5–2%

  • In hogedrukspuiten/self-service-wascabines: 1 deel inweekspray met 2 delen water mengen

  • In inweeksproeiers: 1 deel inweekspray met 49 delen water mengen

Inhoud

25 l

Productgewicht (per stuk)

29800.000 g

Chemische basis

Anionische tenside

Geur

Karakteristiek

Verpakking

Kan

Kleur

Lichtbruin

PH-waarde

13

Dichtheid/voorwaarden

1,066 g/cm³ / bij 20 °C

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

AOX-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Fosfaatvrij

Ja

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kunststof kraan DN 60-aansluiting

KRAAN TBV 20 LTR.VERP.OLK.PRODUKTEN

Voor kunststof kannen met DN 60-aansluiting voor 20 l/25 l en 60 l
x 1 st
Reinigingsconcentraat actiefshampoo

AUTOSHAMPOO ACTIEF PH-NEUTR. 25 L

pH-neutrale autoshampoo voor de actieve reiniging met borstels van personenauto's en bedrijfswagens
x 1 st
Actiefschuimshampoo

ACTIEFSCHUIMSHAMPOO-25L

Intensieve, sterk geconcentreerde schuimreiniger voor het voorbehandelen en wassen van auto's met schuim in wasstraten.
x 1 st
Hete conserveringswas

POLWAX-WASHSYS-HOT-25LTR

Voor het conserveren van auto's in self-service-wascabines en in wasstraten met hetewassproeiers.
x 1 st
Drooghulpmiddel

DRYAID-CARWASHSYS-25LTR

Speciaal droogmiddel voor gebruik in wasstraten met luchtblazers
x 1 st