Invalcirkelzaag TKS 59-E
Invalcirkelzaagmachine, TKS 59-E
INVALCIRKELZAAGMACHINE TKS 59-E
Art.-nr. 07021581
EAN 4049557732350
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Hoge mate van veiligheid
Met de parallelle invalfunctie blijft de hand op de machine altijd in dezelfde positie.
Effectieve bescherming tegen vastlopen van het zaagblad
Splijtwig met veer.
Uitstekend hanteerbaar
Magnesiumspuitgietwerk verlaagt het gewicht, met behoud van de hanteerbaarheid.
Afstelling van stationair toerental
Met het snelheidsregelingswiel met constantelektronica kunnen diverse materialen worden gezaagd.
Efficiënte stofafzuiging
Vrijwel geen zaagsel in het werkgebied indien gebruikt in combinatie met een industriële nat- en droogzuiger van Würth.
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
Datasheets(X)
Nominale spanning | 230 V AC |
Beschermklasse | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Ingangsvermogen | 1300 W |
Min./max. onbelast toerental | 1750-4000 t/min |
Geschikt voor boringdiameter | 20 mm |
Maximale diameter zaagblad | 165 mm |
Minimale/maximale verstekhoek | 0-45 graden |
Maximale zaagdiepte bij 90 graden | 59 mm |
Maximale zaagdiepte bij 45 graden | 44 mm |
Machinegewicht | 5,1 kg |
Kabellengte | 4 m |
KOFFER V. CIRKELZAAGMACHINE
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!