Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Intumescerende strook dB

Intumescerende strook dB

Art.-nr. 0893304508

EAN 4048539663934

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Intumescerende strook dB

Art.-nr. 0893304508
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
Zelfklevend met geluiddempende eigenschappen
  • Volledig onderhoudsvrij

  • Intumescerende strook dB is zelfklevend

  • Afdichtingen tegen vuur en rook

  • Gemakkelijk te installeren

  • Overgang van gietijzeren buizen naar plastic buizen direct na het plafond mogelijk

  • Isolatie boven het plafond alleen met steenwolmatten, dikte isolatie ≥ 30 mm met een dichtheid ≥ 40 kg/m³ vereist

  • Gemakkelijk tijdens de installatie met de strook rond SML-connectoren te wikkelen

  • Geen ruimte tussen steenwolmatten toegestaan

  • Producten geschikt voor elke buisdiameter
Opmerking

Isolatielengten van steenwolmatten boven het plafond


  • Tot buisdiameter DN 50 ≥ 10 cm

  • Tot buisdiameter DN 125 ≥ 30 cm


Intumescerende strook dB moet altijd rond de gietijzerbuis worden gewikkeld over de gehele lengte van het plafond



Houdt u aan de andere informatie in de montage-instructies en testcertificaat P-3375/440/09-MPA BS

Plafondkanalen R30/R60/R90 P-3375/440/09-MPA BS
Geluidstestrapport P-BA 18/2009
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor gebruik in systeem [G2]


Buisafdichting dB intumescerend [G2]

Voor plafondkanalen in massieve plafonds van beton of gasbeton van ≥ 150 mm



Categorie brandwering R30, R60, R90 conform DIN 4102, deel 11



Voor onbrandbare buizen van gietijzer (SML) ≤ DN 125



In massieve plafonds van beton of gasbeton van ≥ 150 mm



Ook geschikt voor gebouwen met strengere eisen voor geluiddemping conform VDI richtlijn 4100

Dikte

2 mm

Lengte

5 m

Breedte

155 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Bevestigingsset voor intumescerende strook

ASMBY-SET-(F.STR-INTUM-DB)

General test certificate from construction authorities