Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Interrupteur thermique TDS 247

Thermorupteur, TDS 247

Art. N° 0688002030
EAN 4053479229935

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Particularly suitable for use in harsh environments with dust and smoke

Interrupteur différentiel thermique pour la détection de feux actifs avec et sans fumée.



  • Consignes d'inspection selon DIN 14677

  • Indicateur optique d'état

  • Surveillance de la pièce de mesure

  • Connexion pour communication RSBus

  • Contact inverseur libre de potentiel
Indication

Un socle est toujours nécessaire pour l'installation.


Délai de livraison : env. 10 jours ouvrables

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour une utilisation dans des lieux où les conditions de fonctionnement peuvent entraîner des perturbations, par ex. poussière, fumée ou vapeur.



Pose murale et au plafond.

Type d'application

Zone d'objet

Convient pour

Dispositif maintien en position ouverte

Option de montage

Installation au plafond à l'horizontale, Installation murale horizontale, Installation horizontale sur linteau

Type de montage

A brancher

Type d'installation

Montage en saillie et affleurant

Matière

Plastique / métal

Couleur

Blanc pur, similaire à RAL 9010

Consommation de courant en mode veille

22 mA

Indice de protection IP

IP 42

Consommation de courant en mode défaut

16 mA

Tension de contact

30 V/DC

Température d'utilisation min./max.

-20 jusqu'à 80 °C

Normes

EN 14637

Homologation

DIBt Z-6.510-2289

Déclaration environnementale du produit

Non

Déclaration CE de conformité (CE)

Non

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Base ORS 143 A

MNTBSE-(F.CSEQ-ORS142)-(ORS-143A)-WHTE

Base universelle pour montage en saillie au plafond
x 1 pcs
Base ORS 143 W pour détecteur de fumée

WLMNTBSE-(F.CSEQ-ORS142)-ORS143W-WHTE

Base pour montage mural/sur linteau dans les pièces sèches
x 1 pcs
Socle pour pose murale ORS 143 UH pour détecteur de fumée ORS 142

INSTLBSE-F.CSEQ-(ORS-143UH)-WHTE

Base for false ceiling mounting with anti-glare ring
x 1 pcs