Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Interrupteur série pour pièces humides AP

Inter. série mtg saillie, pièce hum.
INTERRUPTEUR SÉRIE GRIS 10A-250V

Art. N° 0978804004

EAN 4050642523968

Prix affichés aux clients après connexion
Interrupteur série pour pièces humides AP

Art. N° 0978804004

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 6 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Screwless terminals for conductor cross-sections up to 2.5 mm²

Barrettes de connexion pour les sections transversales de ligne jusqu'à 2,5 mm²



Espace de câblage facilitant l'installation


Permet de gagner du temps lors de l'installation

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Couleur

Gris

Tension nominale

250 V/CA

Courant nominal

10 A

Indice de protection IP

IP 44

Matière

Thermoplastique

Sans halogène

Oui