Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Interrupteur monté en saillie, carré

Interrupteur monté en saillie, carré
INTER-MECANIQUE-POSE-PLST-BLC

Art. N° 0976504241

EAN 4053479497464

Prix affichés aux clients après connexion
Interrupteur monté en saillie, carré

Art. N° 0976504241
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
Pour les transformateurs halogènes ou LED à commutation
  • Activation/désactivation via l'interrupteur à bascule

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension d'entrée min.

220 V/CA

Tension d'entrée max.

240 V/CA

Tension de sortie

240 V/CA

Type de connexion (primaire)

Fiche européenne

Type de connexion (secondaire)

Fiche européenne

Longueur de câble (primaire)

2000 mm

Longueur de câble (longueur secondaire)

2000 mm

Nombre de connections

1 PCS

Matière du boîtier

Plastique

Couleur de boîtier

Blanc

Longueur

60 mm

Largeur

60 mm

Hauteur

30 mm

Diamètre d'installation

60 mm

Profondeur d'installation

23,5 mm

Fréquence min.

50 Hz

Fréquence max.

60 Hz

Indice de protection IP

IP 20

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection