Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Interrupteur manuel HAT 02

Commutateur manuel HAT 02 sélecteur de fermeture

Art. N° 0688002180

EAN 4052703274406

Prix affichés aux clients après connexion
Interrupteur manuel HAT 02

Art. N° 0688002180
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
Pour sélecteur de séquence de fermeture
  • Le bouton de déverrouillage manuel sert à déclencher manuellement les systèmes de blocage

  • L'interrupteur à bascule rouge est conforme aux directives DIPT
Indication

Une pression brève sur le bouton de déverrouillage manuel doit permettre la fermeture du mécanisme de verrouillage.



L'interrupteur manuel est adapté à une utilisation dans des pièces sèches.



Le module de terminaison AM 142 doit être utilisé pour activer la surveillance de ligne, par exemple pour les dispositifs de maintien en position ouverte.

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type d'application

Zone d'objet

Convient pour

Portes coupe-feu, Portes anti-fumée, Dispositif maintien en position ouverte, Ferme-portes débrayable

Adapté au nombre de portes

1, 2

Option de montage

Montage mural

Vers DIN

DIN R/L

Type d'installation

Montage en saillie et affleurant

Matière

Plastique / métal

Couleur

Blanc pur, Rouge feu

Tension d'entrée

24 V/DC

Indice de protection IP

IP 20

Intensité max.

1 A

Tension de contact

24 V/DC

Déclaration environnementale du produit

Non

Déclaration CE de conformité (CE)

Non

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Aimant de fixation THM 425

ADHMAGN-F.CSEQ-THM425-WLMNT

Aimant de fixation pour porte magnétique de forme arrondie avec étriers de raccordement dissimulés
x 1 pcs
Aimant de fixation THM 413

ADHMAGN-F.CSEQ-THM413-FLRINSTL

Arrêt de porte magnétique avec bornes de raccordement invisibles pour montage au sol
x 1 pcs
Aimant de fixation THM 433

ADHMAGN-F.CSEQ-THM433-WLINSTL

Pour commandes de séquence de fermeture et dispositifs de maintien en position ouverte, avec bornes de connexion invisibles
x 1 pcs
Aimant de fixation THM 439

ADHMAGN-F.CSEQ-THM439/185

L'aimant adhésif le plus universel
x 1 pcs
Aimant de fixation THM 439

ADHMAGN-F.CSEQ-THM439/335

L'aimant adhésif le plus universel
x 1 pcs
Aimant de fixation THM 439

ADHMAGN-F.CSEQ-THM439/485

L'aimant adhésif le plus universel
x 1 pcs
Aimant de fixation THM 440

ADHMAGN-F.CSEQ-THM440-WLINSTL

Aimant de fixation de porte rond avec bornes de connexion invisibles