Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Interrupteur de variateur radio

Contrôleur de variation d'intens. à distance, 12 V

Art. N° 0976502201

EAN 4053479570563

Prix affichés aux clients après connexion
Interrupteur de variateur radio

Art. N° 0976502201
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
Télécommande radio pour gradation et commutation des lumières LED 12 V
  • Commande de variation sans fil avec ou sans télécommande, avec les fonctions suivantes

  • Allumage/extinction de la lumière via la télécommande

  • Gradation continue via la télécommande

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Système de contrôle

Sans commande radio

Tension d'entrée

12 V/DC

Tension de sortie

12 V/DC

Puissance de sortie max.

30 W

Type de connexion (primaire)

Système enfichable LED A

Type de connexion (secondaire)

Système enfichable LED A

Longueur de câble (primaire)

180 mm

Longueur de câble (longueur secondaire)

180 mm

Nombre de connections

1 PCS

Matière du boîtier

Plastique

Couleur de boîtier

Blanc

Longueur

76 mm

Largeur

39 mm

Hauteur

16 mm

Fréquence

300 Hz

Indice de protection IP

IP 20

Classe de protection

Classe de protection III / très basse tension de protection

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Transformateur de sécurité LED

TRAFO-LED-12V-30W-BLACK-L159XW58XH18

Pour éclairage LED 12 V
x 1 pcs
Transformateur de sécurité LED

TRAFO-LED-12V-40W-BLACK-L159XW58XH18

Pour éclairage LED 12 V
x 1 pcs
Transformateur de sécurité LED

TRAFO-LED-12V-60W-BLACK-L185XW64XH22

Pour éclairage LED 12 V