Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Interrupteur de variateur radio

Contrôleur de variation d'intens. à distance, 12 V
SWTCH-EL-W-DIMCONTR-12V-WITH-W-CONTR

Art. N° 0976502200
EAN 4053479570556

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Télécommande radio pour gradation et commutation des lumières LED 12 V
  • Commande de variation sans fil avec ou sans télécommande, avec les fonctions suivantes

  • Allumage/extinction de la lumière via la télécommande

  • Gradation continue via la télécommande

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Système de contrôle

Avec télécommande radio supplémentaire

Tension d'entrée

12 V/DC

Tension de sortie

12 V/DC

Puissance de sortie max.

30 W

Type de connexion (primaire)

Système enfichable LED A

Type de connexion (secondaire)

Système enfichable LED A

Longueur de câble (primaire)

180 mm

Longueur de câble (longueur secondaire)

180 mm

Nombre de connections

1 PCS

Matière du boîtier

Plastique

Couleur de boîtier

Blanc

Longueur

76 mm

Largeur

39 mm

Hauteur

16 mm

Fréquence

300 Hz

Indice de protection IP

IP 20

Classe de protection

Classe de protection III / très basse tension de protection

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Transformateur de sécurité LED

TRAFO-LED-12V-30W-BLACK-L159XW58XH18

Pour éclairage LED 12 V
x 1 pcs
Transformateur de sécurité LED

TRAFO-LED-12V-40W-BLACK-L159XW58XH18

Pour éclairage LED 12 V
x 1 pcs
Transformateur de sécurité LED

TRAFO-LED-12V-60W-BLACK-L185XW64XH22

Pour éclairage LED 12 V
x 1 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Couplage à séparation 6 voies

AY-DISTRIB-CONNECT-6FOLD-TRAFO-12V

Pour éclairage LED 12 V avec système de branchement A pour LED
x 1 pcs