Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Interrupteur de protection individuelle PRCD-S+

Interrupteur de protection ind. PRCD-S

Art. N° 0774610001

EAN 4058794907094

Prix affichés aux clients après connexion
Interrupteur de protection individuelle PRCD-S+

Art. N° 0774610001
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
fonctionnement à 1 bouton – le bouton “test” conventionnel n’est pas nécessaire
  • Disjoncteur de courant de défaut portable avec courant de mesure différencié ≤ 30 mA pour les courants alternatifs, les courants de défaut continus pulsés et les courants de défaut phasés

  • Dispositif intermédiaire en ligne pour connexion directe dans la ligne

  • Détecte les erreurs de mesure (par exemple, port de gants) et ne s'allume pas

  • Test entièrement automatique des conditions de connexion correctes

  • Coupe l et N en cas de panne, le circuit conducteur de protection reste fermé

  • Le circuit conducteur de protection est activé à l'avance et désactivé par la suite

  • Protection contre les surtensions et les sous-tensions

  • Détecte les défauts de l'usine
Homologation

DGUV information 203-006 (anciennement BGI/GUV-I 608)

Indication

Recommandé par l'association allemande de l'industrie de la construction (www.bgbau.de).

Domaine d'application

DGUV information 203-006 (anciennement BGI/GUV-I 608)

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Protection personnelle fiable et mobile contre les installations électriques défectueuses sur les chantiers de construction et de montage



Ne pas utiliser dans :


  • Réfrigérateurs ou autres applications

  • Machines avec courants de mise en marche élevés

  • Réseaux de courant INFORMATIQUE (transformateurs isolants, générateurs de courant, etc.)

Section de câble min./max.

1-2,5 mm²

Courant nominal

16 A

Fréquence

50 Hz

Courant résiduel nominal

30 mA

Tension nominale

230 V/CA

Indice de protection IP

IP 55

Température de fonctionnement min./max.

-25 jusqu'à 45 °C