Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Interrupteur de protection individuelle PRCD-S

Interrupteur protection indiv. PRCD-S

Art. N° 0774600001

EAN 4024835717212

Prix affichés aux clients après connexion
Interrupteur de protection individuelle PRCD-S

Art. N° 0774600001
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
Dispositif de protection portatif à courant différentiel en ligne intermédiaire tous pôles avec surveillance électronique du courant résiduel

Indication

Recommandé par l'association professionnelle compétente en Allemagne

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour une utilisation à l'intérieur et en extérieur

Section de câble min./max.

1-2,5 mm²

Courant nominal

16 A

Fréquence

50 Hz

Courant résiduel nominal

30 mA

Tension nominale

230 V/CA

Indice de protection IP

IP 55