Interrupteur d'éclairage à LED avec batterie
Interrupteur d'éclairage à LED avec batterie
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Type de connexion (primaire) | 0 - sans objet |
Type de connexion (secondaire) | 0 - sans objet |
Longueur de câble | 0 mm |
Matière du boîtier | Plastique |
Couleur de boîtier | Blanc |
Longueur | 86 mm |
Largeur | 86 mm |
Hauteur | 19 mm |
Diamètre d'installation | 0 mm |
Profondeur d'installation | 0 mm |
Indice de protection IP | 0 - sans objet |
Classe de protection | 0 - sans objet |