Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Interrupteur Pour rail d'arrimage Airline en aluminium avec LED et fiche

Interrupteur pour ZSLED
KIT INTERRUPTEUR POUR RAIL LED
ORSYMOBIL

Art. N° 096381 382
EAN 4065746407663
Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour allumer et éteindre manuellement
  • Système plug-in pour installation rapide

  • Le serrage à l'interrupteur n'est pas nécessaire
Indication

L'interrupteur peut également être utilisé pour d'autres circuits.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur

60 mm

Hauteur

60 mm

Tension nominale

12 V

Courant nominal

10 A

Matière

Plastique

Poids du produit (par pièce)

0.600 kg

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Capteur de mouvement avec fiche mâle

CAPTEUR DE MOUVEMENT POUR LAMPE VUL

ORSYMOBIL
Pour la commande automatique de l'éclairage intérieur du véhicule. Avec fiche mâle pour la connexion à l'alimentation du véhicule.
x 1 pcs
Barre darrimage Airline en aluminium LED et fiche

RAIL AIRLINE AV LED ET CONNECTION-1000MM

ORSYMOBIL
Pour un éclairage optimal grâce aux LED intégrées
x 1 pcs
Câble prolongateur Pour rail darrimage Airline en aluminium avec LED et fiche

CABLE POUR RAIL AIRLINE AV LED-1500MM

ORSYMOBIL
Pour une extension rapide du câble de connexion à l'aide d'une fiche
x 1 pcs
Plaque de support pour capteur de mouvement

PLAQUE DE SUPPORT POUR CAPTEUR DE MOUVEM

ORSYMOBIL
Convient à un capteur de mouvement 12–24 V
x 1 pcs