Interior window sealing tape Euraseal I-720
Interior window sealing tape Euraseal I-720
Art.-nr. 0875579150
EAN 4065746496353
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Kleur | Wit (basismateriaal) |
Materiaal drager | Polypropyleevlies |
Lijmbasis | Acrylaat |
Breedte | 150 mm |
Dikte | 0,5 mm |
Rollengte | 40 m |
Min./max. verwerkingstemperatuur | -5 tot 30 °C |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -30 tot 100 °C |
Min. weerstand tegen slagregen (druk)/voorwaarden | 600 Pa / conform DIN EN 1027 |
Brandklasse/voorwaarden | E - Normaal ontvlambaar / conform DIN EN 13501 |
UV-bestendig | 9 maanden |
Max. buitenexpositie | 3 maanden |
Resistent tegen | Loogzout |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 12 maanden / bij 15°C tot 20°C |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!