Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Interior connector R die-cast zinc

Interior connector R die-cast zinc

Art.-nr. 4952500164

EAN 4056807472928

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Interior connector R die-cast zinc

Art.-nr. 4952500164

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

For connecting two aluminium profiles
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Profieltype

B

Geschikt voor groefbreedte (N)

6 mm

Schroefdraadsoort x nominale diameter

M5

Lengte (l1)

21 mm

Breedte (b1)

21 mm

Hoogte (h1)

21 mm

Inbouwhoogte (h2)

4,5 mm

Vleugelhoogte (h3)

3,0 mm

Materiaal

Zinkspuitgietwerk

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie