Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Interior connector R die-cast zinc

Interior connector R die-cast zinc

Art. N° 4952500164
EAN 4056807472928

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

For connecting two aluminium profiles
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de profil

B

Convient pour largeur de flûte (N)

6 mm

Type de filetage x diamètre nominal

M5

Longueur (l1)

21 mm

Largeur (b1)

21 mm

Hauteur (h1)

21 mm

Hauteur d'installation (h2)

4.5 mm

Hauteur des ailettes (h3)

3.0 mm

Matière

Fonte de zinc

Conforme à la norme RoHS

Oui

Poids du produit (par pièce)

8.000 g