Interieurreiniger
Interieurreiniger
INTERIEURREINIGER 500 ML
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Reinigt alle gelakte en kunststof onderdelen, glasoppervlakken en bekleding. Verwijdert nicotinegeuren en laat een aangename frisse geur in het interieur achter.
- Het antistatische additief biedt tijdelijke bescherming tegen stof op het oppervlak voor een langdurige zuiverheid in het interieur van het voertuig.
- Werkt intensief om hardnekkig vuil betrouwbaar te verwijderen, zelfs op verticale en hellende oppervlakken
- Siliconenvrij
Niet rechtstreeks op kwetsbare oppervlakken spuiten. Interieurreiniger in een schone doek spuiten en de te reinigen oppervlakken afnemen. Niet op hete oppervlakken of in direct zonlicht gebruiken. Voor een optimale schuimvorming bus voor gebruik goed schudden.
Materialen voor het gebruik testen op geschiktheid.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Dashboard, hemel, portierbekledingen, zitkussens, rugleuningen, zonnekleppen, console.
Inhoud | 0.5 l |
Verpakking | Spuitbus |
Geur | Perzik |
Kleur | Transparant |
Chemische basis | Water en alcohol |
PH-waarde | 9,5 |
Dichtheid/voorwaarden | 0,9 g/cm³ / bij 20 °C |
Minimaal vlampunt | -60 °C |
Houdbaarheid vanaf productie | 24 maanden |
Biologisch afbreekbaar | Ja |
AOX-vrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |