Nettoyant mousse habitacle véhicule
MOUSSE ACTIVE POLYVALENTE HABITACLE
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Nettoie toutes les pièces peintes et en plastique, les surfaces en verre et les tissus. Elimine les odeurs de nicotine et laisse un agréable parfum frais à l'intérieur.
- L'additif antistatique crée une protection temporaire contre la poussière sur la surface, pour une propreté plus durable à l'intérieur du véhicule.
- Fonctionne de manière intensive pour éliminer de manière fiable les saletés tenaces, même sur les surfaces verticales et inclinées
- Sans silicone
Ne pas pulvériser directement sur les surfaces sensibles. Pulvériser le nettoyant habitacle sur un chiffon propre puis nettoyer les surfaces. Ne pas utiliser sur des surfaces chaudes ou en plein soleil.
Pour obtenir une bonne mousse, bien secouer avant utilisation !
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Tableau de bord, plafond, garnitures de portes, sièges, dossiers, pare-soleil, console.
Contenu | 0.5 L |
Type de récipient | Aérosol |
Odeur/parfum | Pêche |
Couleur | Transparent |
Base chimique | 2-propanol |
pH | 9,5 |
Densité/conditions | 0,9 g/cm³ / à 20°C |
Point d'éclair min. | -60 °C |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Biodégradabilité | Oui |
Sans AOX | Oui |
Sans silicone | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!