Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Interieurbekledingsclip, type 6

Interieurbekledingsclip, type 6
BINNENBEKLEDINGSCLIP ZWART

Art.-nr. 0501121136

EAN 4047376898202

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Interieurbekledingsclip, type 6

Art.-nr. 0501121136

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met dubbel gespleten voet, gecombineerd met dop, kop niet rond
  • Voormontage op bekledingspaneel en plaatsen in de corresponderende opening van de basiscomponent

  • Tolerantiecompensatie is mogelijk

  • De bekleding kan worden verwijderd

  • Dient ook als afdichting
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor bevestiging van bekledingspanelen aan onderliggende dragers.

Min./max. boorgatdiameter

8-8 mm

Min./max. bevestigingsdikte

0,7-2 mm

Kopdiameter (A)

8 mm

Lengte onder kop (B)

12,8 mm

Kerndiameter (C)

2,95 mm

Klembereik kop (D)

1,7 mm

Kleur

Zwart

Materiaal

Polyoxymethyleen

Geschikt voor voertuigfabrikanten

Universeel

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

856534

Voertuigtype

Universeel

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie