Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Interieurbekledingsclip met speciaal ontwerp

INTRMCLIP-POM-WHITE-DM-11,30MM

Art.-nr. 0500300154

EAN 4068362533129

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Interieurbekledingsclip met speciaal ontwerp

Art.-nr. 0500300154

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor bevestiging van bekledingspanelen aan onderliggende dragers
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Min./max. bevestigingsdikte

0,67-1,0 mm

Kopdiameter (A)

10,80 mm

Lengte onder kop (B)

12,50 mm

Kerndiameter (C)

2,95 mm

Klembereik kop (D)

2,0 mm

Kleur

Wit

Materiaal

Polyoxymethyleen

Geschikt voor voertuigfabrikanten

Hyundai

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

87702H1000

installatielocatie

Interieur, Carrosserie, Universeel

Voertuigtype

Universeel

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie