Interieurbekledingsclip met speciaal ontwerp
INTRMCLIP-POM-WHITE-15,9MM
Art.-nr. 0500300157
EAN 4068362533136
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Min./max. boorgatdiameter | 13,7-13,7 mm |
Min./max. bevestigingsdikte | 0,6-1,5 mm |
Kopdiameter (A) | 15,9 mm |
Lengte onder kop (B) | 11,2 mm |
Kerndiameter (C) | 11,2 mm |
Klembereik kop (D) | 10,6 mm |
Kleur | Wit |
Materiaal | Polyoxymethyleen |
Geschikt voor voertuigfabrikanten | Hyundai |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | 863603L000 |
installatielocatie | Interieur, Carrosserie, Universeel |
Voertuigtype | Universeel |